Learn More
1-Octylphosphonsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Octylphosphonic acid is a basic building block and used in the preparation of various pharmaceutical compounds and chemical products. It is supported with calcium hydroxyapatite and used in the dental field as corrosion inhibitor and organic building block. It acts as a corrosion inhibitor in metallic household surfaces such as faucets and drains as well as prevents the rusting of can or dispenser. It is also used in the synthesis of octyl-phosphonic acid dimethyl ester by reacting with iodomethane in presence of CS2 CO3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Octylphosphonsäure ist ein Grundbaustein und wird bei der Herstellung verschiedener pharmazeutischer Verbindungen und chemischer Produkte verwendet. Wird mit Calciumhydroxyapatit unterstützt und im Dentalbereich als Korrosionsschutzmittel und organischer Baustein eingesetzt. Wirkt als Korrosionsschutzmittel in metallischen Haushaltsoberflächen wie Wasserhähnen und Abflüssen und verhindert das Rosten von Dosen oder Spendern. Wird auch bei der Synthese von Octyl-Phosphonsäure-Dimethylester verwendet, durch Reaktion mit Jodmethan in Gegenwart von CS2 CO3.
Löslichkeit
Schwer löslich in organischen Lösungsmitteln und Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Octylphosphonic acid |
Schmelzpunkt | 100°C to 102°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1764242 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in organic solvents and water. |
Formelmasse | 194.21 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only