missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(p-Toluensulfonyl)indol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
1-(p-Toluenesulfonyl)indole, is synthesized and used as a stable equivalent of 4-mercaptoindoles, also used in medicinal field for making drug and tablets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(p-Tolulolsulfonyl)indol wird synthetisiert und als stabiles Äquivalent zu 4-Mercaptoindolen sowie im medizinischen Bereich für die Herstellung von Medikamenten und Tabletten verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
1-(p-Tolulolsulfonyl)indol wird synthetisiert und als stabiles Äquivalent zu 4-Mercaptoindolen sowie im medizinischen Bereich für die Herstellung von Medikamenten und Tabletten verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(p-Toluenesulfonyl)indole |
Schmelzpunkt | 84°C to 86°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
IUPAC-Name | 1-(4-methylphenyl)sulfonylindol |
Formelmasse | 271.33 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'