missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1-Propyl)Triphenylphosphoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
It is employed as a catalyst for the carboxylation of styrene oxide and as a reactant involved in epoxidation of arylalkenes, boration of allylic epoxides, Wittig reactions, selective dimerization of α-olefins, and synthesis of indoles. It has also been shown to be part of Phosphonium salts, having antiviral activity against influenza virus A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Katalysator für die Carboxylierung von Styroloxid und als Reaktant eingesetzt, das an der Epoxidation von Arylalkenen, der Boriation allylischer Epoxide, Wittig-Reaktionen, der selektiven Dimerisierung von α-Olefinen und der Synthese von Indolen beteiligt ist. Es hat sich auch als Teil von Phosphoniumsalzen erwiesen, die eine antivirale Aktivität gegen Influenzavirus A. aufweisen
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Es wird als Katalysator für die Carboxylierung von Styroloxid und als Reaktant eingesetzt, das an der Epoxidation von Arylalkenen, der Boriation allylischer Epoxide, Wittig-Reaktionen, der selektiven Dimerisierung von α-Olefinen und der Synthese von Indolen beteiligt ist. Es hat sich auch als Teil von Phosphoniumsalzen erwiesen, die eine antivirale Aktivität gegen Influenzavirus A. aufweisen
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1-Propyl)triphenylphosphonium bromide |
Schmelzpunkt | 236°C to 240°C |
Menge | 50 g |
Beilstein | 3599726 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 385.29 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'