missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Pyrrolidinecarbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride, is used in the synthesis of (S)-4-(2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-methoxy-3-oxopropyl)phenyl pyrrolidine-1-carboxylate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Pyrrolidinecarbonylchlorid wird bei der Synthese von (S)-4-(2-(((Benzyloxy)Carbonyl)Amino)-3-Methoxy-3-Oxopropyl)Phenyl-Pyrrolidin-1-Carboxylat verwendet
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und Basen fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
1-Pyrrolidinecarbonylchlorid wird bei der Synthese von (S)-4-(2-(((Benzyloxy)Carbonyl)Amino)-3-Methoxy-3-Oxopropyl)Phenyl-Pyrrolidin-1-Carboxylat verwendet
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und Basen fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Pyrrolidinecarbonyl chloride |
Siedepunkt | 75°C (1mmHg) |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 110281 |
Brechungsindex | 1.494 |
Löslichkeitsinformationen | It reacts with water. |
Formelmasse | 133.58 |
Reinheit (%) | 97% |
Dichte | 1.209 |
Menge | 1 g |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'