missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(tert-Butyl)2-methyl1H-indole-1,2-dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-indole-1, 2-dicarboxylate |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 275.3 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'