missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Tritylimidazol-4-Carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde is used in the synthesis of histamine and girolline
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Tritylimidazol-4-carboxaldehyd wird bei der Synthese von Histamin und Girollin verwendet
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Luft.
1-Tritylimidazol-4-carboxaldehyd wird bei der Synthese von Histamin und Girollin verwendet
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Luft.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde |
Schmelzpunkt | ∼192°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
IUPAC-Name | 1-(triphenylmethyl)-1H-imidazole-4-carbaldehyde |
Formelmasse | 338.41 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'