missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Tritylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is a synthesis material intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Synthesematerial-Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Es ist ein Synthesematerial-Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Tritylimidazole |
Schmelzpunkt | 220°C to 224°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 1 g |
Beilstein | 238171 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
IUPAC-Name | 1-(triphenylmethyl)-1H-imidazole |
Formelmasse | 310.4 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'