missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fritsch™ Analysensiebe, aus rostfreiem Stahl, D=100mm, H=40

Marke:  Fritsch™ 30.3540.03

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 15286127

  • 122.96 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Analysesieb
100 mm
Je 1
Edelstahl
40 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote