missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wheaton™ Rautenförmiges Wägeschiffchen, 100 ml
Beschreibung
- Antistatisch
- Verhindert die Probenretention
- Rautenförmiger Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bodenform | Diamantförmig |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Farbe | Schwarz |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Schlagfestes Polystyrol |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Waagen |
| Anzahl pro Karton | 1500 |
| Anzahl pro Packung | 250 |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?