missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wheaton™ Rautenförmiges Wägeschiffchen, 100 ml
Beschreibung
- Antistatisch
- Verhindert die Probenretention
- Rautenförmiger Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bodenform | Diamantförmig |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Schlagfestes Polystyrol |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Waagen |
| Anzahl pro Karton | 1500 |
| Anzahl pro Packung | 250 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?