missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloroform, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
213.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Spezifikation
Schmelzpunkt | -63°C |
Farbe | Max. 10 (APHA) |
Prozentgehaltsbereich | min. 99% |
Dichte | 1.4832 g/cm³ (20°C) |
Siedepunkt | 61.7°C (1013 hPa) |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Glasflasche |
Rückstand nach Verdampfung | max. 0.001% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'