Learn More
IKA™ Orbitalschüttler
Nimmt dank zahlreicher Befestigungsmöglichkeiten fast alle Gefäßformen und -größen auf. IKA™ Orbitalschüttler sind in verschiedenen Modellen mit den entsprechenden Funktionen für unterschiedliche wissenschaftliche Ansprüche erhältlich.
Marke: IKA™ 0002980000
1866.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21910" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.34000kg
Description
KS Orbitalschüttler bieten zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, sodass sie fast alle Gefäßformen und -größen aufnehmen können. Die Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.KS130 Modelle sind kleine, laufruhige Orbitalschüttler mit langer Lebensdauer und idealer Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 2 kg.
KS260 Modelle sind kompakte, flache Orbitalschüttler mit idealer Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 7.5 kg.
KS 130/260 Basic:
- Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
- Die LED-Zeilenanzeige zeigt die Drehzahl- und Zeiteinstellung an.
- Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
- Eine digitale Anzeige ermöglicht das Ablesen von Drehzahl, Zeitschaltuhr und Betriebsarten.
- Elektronische Zeitumschaltuhr: 0 bis 9 h 59 min oder Dauerbetrieb (endlos)
- Mit integrierter Endpunktpositionierung (für automatisierte robotergesteuerte Probenahme)
- Alle Funktionen können mit labworldsoft™ gesteuert und dokumentiert werden.
KS 501 Digital: Labor-Orbitalschüttler mit niedrigem Profil und ansprechendem Design, großer Befestigungsfläche und einer Ladekapazität bis 15 kg.
- Stufenlose Drehzahlregelung von 0 bis 300 U/min
- Digital-Display
- 30 mm Schüttelhub
- Ideal für Gefäße mit einem Volumen von über 250 ml (Rundkolben, Erlenmeyerkolben, Kulturkolben und Kulturflaschen)
- Ideal für biologische und mikrobiologische Wachstumstests und für die Herstellung von Stammlösungen
- Garantierter Dauerbetrieb (endlos) auch bei extremen Belastungen
- Mit Zeitschaltuhr
Specifications
2 kg | |
5°bis 50 °C | |
Orbitalschüttler | |
316 mm | |
270 mm | |
Analog | |
LED-Zeile |
80 bis 800 U/min | |
45 W | |
50/60 Hz | |
98 mm | |
8,8 kg | |
KS 130 Basic | |
5 bis 50 min |