missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Nicht-sterile Membranfilter aus Celluloseacetat (CA), Serie 11107
11107 Series Non-Sterile Cellulose Acetate (CA) Membrane Filters combine high flow rates, good chemical resistance (pH 4-8), and thermal stability with very low adsorption characteristics. They are ideal for use in pressure filtration devices and different pore and diameter sizes are available.
201.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Bubble Point | Gehäuse 2.9bar |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Filtertyp | Membranfilter |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10183891
|
Sartorius™
11107-100------N |
100 Pk. |
550.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10222321
|
Sartorius™
11107-100------G |
25 Pk. |
201.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- High flow rates and thermal stability
- Excellently suited for pressure filtration devices
- Compatible with aqueous solutions, oils, alcohols and other organic solvents
- Suitable for filtration of aqueous solutions and solvent mixtures, as well as clarification
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Membranfilter | |
Celluloseacetat | |
0,2 μm | |
24 ml/min/cm2/bar | |
4.7 mil | |
Membranfilter | |
100 mm |
Gehäuse 2.9bar | |
Single-use | |
Disc | |
Celluloseacetat | |
Unsteril | |
Für den Einsatz in Druckfiltrationsgeräten | |
120 μm | |
3.9 in. | |
100 mm |