missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Nicht-sterile Membranfilter aus Cellulosenitrat (CN), Serie 11342
11342 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to their symmetrical structure, and are compatible with aqueous solutions (pH 4 – 8), hydrocarbons, and several other organic solvents.
149.00 € - 266.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Bubble Point | Gehäuse 0.5bar |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Filtertyp | Membranfilter |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10215851
|
Sartorius™
11342--13------N |
13 mm | 100 Pk. |
149.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11737405
|
Sartorius™
11342--50------N |
50 mm | 100 Pk. |
266.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11711065
|
Sartorius™
11342--90------G |
90 mm | 25 Pk. |
230.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10757361
|
Sartorius™
11342--47------N |
47 mm | 100 Pk. |
259.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Cellulosenitrat-Membranfilter für die Probenvorbereitung, Partikelprüfung und Chemotaxis. Sehr breites Spektrum von Porengrössen, geeignet z.B. für Rückstandsanalysen, mikroskopische Betrachtung im Auflicht oder Durchlicht, Chemotaxis, gravimetrische Bestimmungen. Autoklavierbar bei 121°C.Porengrösse: 5μm
φ: 50mm
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Membranfilter | |
Cellulosenitrat | |
5 μm | |
570 ml/min/cm2/bar | |
5 mil | |
Membranfilter |
Gehäuse 0.5bar | |
Single-use | |
Disc | |
Cellulosenitrat | |
Unsteril | |
Für viele allgemeine Laboranwendungen, bei denen eine Membran mit einer hohen unspezifischen Adsorption geeignet ist | |
130 μm |