missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ X100 Membranfilter aus Cellulosenitrat mit Gitter, ACR D=50mm, weiß/schwarz

Marke:  Sartorius™ 11404--50----ACN

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg


Artikelnummer. 10062301

  • 144.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Weiß
Cellulosenitrat
0,8 μm
Für Kolonienzählung, Partikeltests und Mikroskopie sowie Sterilitätstests
100/Packung
Membranfilter
50 mm
Membranfilter
Cellulosenitrat
Steril
Schwarz
115 bis 145 μm
50 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1

Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.

Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P230-Feucht halten mit .
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P372-Explosionsgefahr bei Brand.
  • P375-Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote