missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ 11406 Serie, Sterile Membranfilter aus Cellulose Nitrat (CN) mit Gitternetz
11406 Series Gridded Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters have a very uniform pore structure and high non-specific adsorption. Single-packed or dispenser-ready, these individually wrapped filters are ideal for colony counting, particle testing, microscopy, and sterility testing.
192.00 € - 217.56 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Filtertyp | SMART Dispenser-Membranfilter |
Format | Disc |
Material | Cellulosenitrat (CN) |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10673321
|
Sartorius™
11406--50----ACN |
50 mm | 100 Pk. |
192.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11790786
|
Sartorius™
11406--47----SCM |
47 mm | 300 Pk. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Cellulosenitrat-Membranfilter. Für mikrobiologische Untersuchungen, Partikelprüfung und Mikroskopie. Autoklavierbar bis 121°C. Einzeln steril verpackt.Typ 114: Weiss mit schwarzem Gitternetz, universell einsetzbar
Typ 138: Grün mit dunkelgrünem Gitternetz, bietet guten Kontrast bei der Untersuchung von hellen oder wasserklaren Bakterienkolonien
Typ 139: Weiss mit grünem Gitternetz, optimal für die Untersuchung von E.coli und Coliformen.
Typ: 11406
Porengrösse: 0,45μm
φ: 50mm
Spezifikation
Weiß | |
SMART Dispenser-Membranfilter | |
Cellulosenitrat (CN) | |
0.45 μm | |
Zur Partikelsammlung | |
SMART Membranfilter aus Cellulosenitrat |
Single-use | |
Disc | |
Cellulosenitrat | |
Sterile | |
Schwarz |