missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ X300 MBN EMOTN CN W/B .45μ 50M ST
Marke: Sartorius™ 114H6Z-50----SCM
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Weiß | |
Cellulosenitrat | |
0,45 μm | |
Geeignet für die mikrobielle Zählung | |
300/Packung | |
Membranfilter | |
50 mm |
Membranfilter | |
Cellulosenitrat | |
Steril | |
Schwarz | |
0,45 μm | |
50 mm |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P230-Feucht halten mit .
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P372-Explosionsgefahr bei Brand.
- P375-Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.