missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 11 mm-Glasfläschchen mit Bördelhals, silanisiert

Standardfläschchen für GC und HPLC.

Marke:  Fisherbrand™

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.29700kg

Artikelnummer. 11595904

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals
Spezifikation

Spezifikation

Durchsichtig
Glas
GC, HPLC
Klemme
Innenkegel
1,5 ml
32 mm
1. hydrolytische Klasse
Nein
11,6 mm
1,8 mL
Nein
Polypropylenbox
<8 μl
Flachboden
100
ND11
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote