missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
12-Azidododecylphosphonsäure, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dieses Kopplungsmittel reagiert spezifisch mit Alkyne-Funktionen, um das entsprechende 1,2,3-Triazol über eine kupferfreie 1,3-dipolare Cycloaddition zu bilden.
Hinweise
Im Kühlschrank lagern. Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Dieses Kopplungsmittel reagiert spezifisch mit Alkyne-Funktionen, um das entsprechende 1,2,3-Triazol über eine kupferfreie 1,3-dipolare Cycloaddition zu bilden.
Hinweise
Im Kühlschrank lagern. Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 12-Azidododecylphosphonic acid |
Schmelzpunkt | 83°C to 85°C |
Strukturformel | N3(CH2)12P(O)(OH)2 |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 291.33 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'