missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
12-Bromdodecylphosphonsäure, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als Zwischenprodukt für Pharmazeutik eingesetzt.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Als Zwischenprodukt für Pharmazeutik eingesetzt.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 12-Bromododecylphosphonic acid |
Schmelzpunkt | 92°C to 94°C |
Strukturformel | Br(CH2)12P(O)(OH)2 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 329.21 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'