missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
12-Hydroxystearsäure, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
12-Hydroxystearic acid is used in cosmetics, wax blends, heavy duty greases, polishes, inks and hot melt adhesives, as a lubricant for natural and synthetic rubbers and as a source for industrial oleo chemicals. It is also used as an intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
12-Hydroxystearinsäure wird in Kosmetika, Wachsmischungen, Hochleistungsfetten, Polituren, Farben und Schmelzklebstoffen, als Schmiermittel für natürliche und synthetische Kautschuke und als Quelle für industrielle Ölochemikalien verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt in Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Alkohol und Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
12-Hydroxystearinsäure wird in Kosmetika, Wachsmischungen, Hochleistungsfetten, Polituren, Farben und Schmelzklebstoffen, als Schmiermittel für natürliche und synthetische Kautschuke und als Quelle für industrielle Ölochemikalien verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt in Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Alkohol und Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 12-Hydroxystearic acid |
Schmelzpunkt | 72°C to 77°C |
Strukturformel | CH3(CH2)5CH(OH)(CH2)10CO2H |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1726730 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ether,alcohol and chloroform. Insoluble in water. |
Formelmasse | 300.48 |
Reinheit (%) | 85% |
Güte | Eigenschaften |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'