missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IDEXX Water 120 mL Water Sample Vessel with Label

IDEXX Water 120 mL Water Sample Vessel with Label can be used for presence/absence testing, sample preparation, and quantification.

Marke:  IDEXX Water 98-06159-00

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.49340kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15921150

  • N.V. / 200 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 14-12-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieses Produkt kann nicht online bestellt werden. Bitte wenden Sie sich an unser Customer Service Team unter 02304 932-890.
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Abreißetikett
  • Einwegprodukt
  • Das Schrumpfband bietet eine manipulationssichere Versiegelung
  • Das Abreißetikett dient als manipulationssichere Versiegelung und ermöglicht die Aufzeichnung von ID, Typ, Datum/Uhrzeit, Standort, Probenehmer und Chlor
  • Zertifizierte Sterilisation: Vermeiden Sie falsch-positive Ergebnisse aufgrund von Kontamination
  • Volumenlinien um den gesamten Umfang
  • Geprägte Katalognummern und Chargennummern auf der Unterseite jedes Gefäßes
Spezifikation

Spezifikation

Durchsichtig
Halten von Wasserproben
Abreißetikett, mit Natriumthiosulfat
45 x 29 x 38 cm
Gefäß
120 mL
Enthält Natriumthiosulfat zur Neutralisierung von mindestens 15 mg/l Chlor in 100 ml Probe
100 mL
200 Gefäße
Bei 4 bis 30 °C lichtgeschützt lagern
5 kg
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote