missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ohaus™ Digitale Vier-Block-Trockenblockheizung HB4DG
1035.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21906" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21906" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Beschreibung:
4 Blöcke
Beschreibung
- Entwickelt für Anwendungen, die reproduzierbare Ergebnisse und eine hervorragende Temperaturstabilität erfordern
- Diese Mehrzweckeinheiten eignen sich ideal für die Inkubation und Aktivierung von Kulturen, Enzymreaktionen, Immunassays, Schmelz-/Siedepunkten und einer Vielzahl anderer Laborverfahren
- Integrierter Stützstangenhalter mit Verriegelungsknopf für das optionale externe Temperaturfühler-Kit
- Das optionale externe Temperaturfühler-Kit überwacht die tatsächliche Block- oder Probentemperatur
- Alle fünf Modelle eignen sich für separate austauschbare modulare Blöcke (separat erhältlich) für verschiedene Röhrchengrößen von 0.2 ml-Mikroröhrchen bis 50 ml-Zentrifugenröhrchen
- Jeder Block verfügt über ein Thermometerschutzrohr zur Messung der Blocktemperatur
- Effiziente Erwärmung durch engen Kontakt zwischen Röhrchen und Block für maximale Wärmeretention
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | TUV |
Reglertyp | Digital |
Beschreibung | 4 Blöcke |
Temperaturbereich (metrisch) | 5 °C bis 120 °C |
Typ | Trockenbad/Block |
Aufheizzeit | 60 min |
Modell | Gehäuse HB4DG |
Anzahl Blöcke | 4 |
Temperaturstabilität | ±0.1 °C |
Temperaturgleichförmigkeit | ±0.1 °C bei 37 °C |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'