missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Solvex™37-186
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Der Ansell Sol-Vex™ Nitrilhandschuh ist in einer großen Auswahl an Längen, Dicken, Größen und Futter erhältlich und bietet optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsumgebungen, in denen die chemische Beständigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Das Material ist vollständig wiederverwendbar, mit einer unvergleichlichen Abriebfestigkeit und bietet einen hervorragenden Tragekomfort für den Träger.
- Sol-Vex™ Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für die sichere Handhabung in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen mit aggressiven Chemikalien
- Die nahtlose Variante des Handschuhs verfügt über kein Baumvollvelours im Inneren für ein geringeres Risiko von Flusenkontamination und eignet sich daher ideal für Produktionsbereiche, bei denen externe Verunreinigungen ein Risiko darstellen.
- Die umgekehrte Rautenoberfläche verbessert die Griffigkeit noch weiter.
- Die angeraute, geschmeidige Oberfläche des Handschuhs spart indirekt Kosten aufgrund von weniger Ausschuss bei zerbrechlichen Teilen.
Spezifikation
Material der Rückseite | Nitril |
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 374-1:2016/Type A/AGJKLPT, EN ISO 374-5:2016 Bacteria, EN388:2016/4102X |
Klassifikation | Kategorie III |
Stulpenmaterial | Nitril |
Schnittstil | Index |
Beschreibung | Hochkomfortable Handschuhe mit chemischer Beständigkeit für verschiedene Anwendungen |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Grün |
Cut Resistance Rating | 1 |
Einwegprodukt | Nein |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'