missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1H,1H-Perfluoroctylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
1H,1H-Perfluorctylamin ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1H,1H-Perfluorctylamin ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1H,1H-Perfluorooctylamine |
Dichte | 1.714 |
Siedepunkt | 149°C to 150°C |
Flammpunkt | None |
Geruch | Amine-like |
Strukturformel | CF3(CF2)6CH2NH2 |
Brechungsindex | 1.305 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 1806966 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'