missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1H-Indazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
1H-Indazole is used in organic synthesis, it can react with butyryl chloride and 1-butyryl-1H-indazole. It is also used in synthesis of several small molecule inhibitors as potential cancer therapeutics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1H-Indazol wird in der organischen Synthese verwendet und kann mit Butyrylchlorid und 1-Butyryl-1H-Indazol reagieren. Es wird auch bei der Synthese mehrerer kleiner Molekülinhibitoren für potenzielle Krebstherapeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
1H-Indazol wird in der organischen Synthese verwendet und kann mit Butyrylchlorid und 1-Butyryl-1H-Indazol reagieren. Es wird auch bei der Synthese mehrerer kleiner Molekülinhibitoren für potenzielle Krebstherapeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1H-Indazole |
Schmelzpunkt | 146°C to 149°C |
Siedepunkt | 270°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 109676 |
Merck Index | 14,4936 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot water. |
Formelmasse | 118.14 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'