missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1-R-,2-R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan-L-Tartrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate is a useful chemical for the synthesis of chiral ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1 R,2 R)-(+)-1,2 -Diaminocyclohexan L-tartrat ist eine nützliche Chemikalie für die Synthese chiraler Liganden.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
(1 R,2 R)-(+)-1,2 -Diaminocyclohexan L-tartrat ist eine nützliche Chemikalie für die Synthese chiraler Liganden.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate |
Schmelzpunkt | 273°C (decomposition) |
Menge | 2 g |
Optische Drehung | +12° (c=4 in Water) |
Formelmasse | 264.28 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'