missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1S)-(-)-beta-Pinen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Beschreibung
It is a useful biochemical for proteomics research. It is also employed in the preparation of natural products, such as grandisol and robustadial. It is also applied as perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein nützliches biochemisches Verfahren in der Proteomikforschung. Sie wird auch bei der Herstellung natürlicher Produkte wie Grandisol und Robustatial eingesetzt. Es wird auch als Duftstoff in der Kosmetikindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mischbar mit Wasser, 7.061 mg/l bei 25 °C (geschätzt). Löslich in Alkohol, Chloroform und Ether.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
Es ist ein nützliches biochemisches Verfahren in der Proteomikforschung. Sie wird auch bei der Herstellung natürlicher Produkte wie Grandisol und Robustatial eingesetzt. Es wird auch als Duftstoff in der Kosmetikindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mischbar mit Wasser, 7.061 mg/l bei 25 °C (geschätzt). Löslich in Alkohol, Chloroform und Ether.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1S)-(-)-beta-Pinene |
Schmelzpunkt | -61°C |
Dichte | 0.86 |
Siedepunkt | 164°C to 165°C |
Flammpunkt | 36°C (96°F) |
Geruch | Turpentine-like |
Brechungsindex | 1.478 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2319 |
Beilstein | 2038282 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'