missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2,3,3-d-(4)-3-(Trimethylsilyl)propionsäure-Natriumsalz, 98+ Atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt is used as a deuterium labeled silane. Also used in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionsäure Natriumsalz wird als deuteriummarkiertes Silan verwendet. Wird auch in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Es ist hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionsäure Natriumsalz wird als deuteriummarkiertes Silan verwendet. Wird auch in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Es ist hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt |
Schmelzpunkt | >300°C |
Hinweise zum Prozentgehalt | ≥ 98 Atom-% D |
Strukturformel | (CH3)3SiCD2CD2CO2Na |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 4046239 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 172.27 |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'