missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, HPLC-Qualität, >99.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 2, 4-Trimethylpentane |
Schmelzpunkt | °C to 107°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.692 |
Siedepunkt | 98°C to 99°C |
Flammpunkt | -7°C (19°F) |
Zündpunkt | 410°C (770°F) |
Prozentgehaltsbereich | >99.7% |
Geruch | Nearly odorless |
Brechungsindex | 1.391 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'