missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl is used to make other chemicals and as an intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′,5,5′-Tetramethylbiphenyl wird zur Herstellung anderer Chemikalien und als Zwischenprodukt in Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2,2′,5,5′-Tetramethylbiphenyl wird zur Herstellung anderer Chemikalien und als Zwischenprodukt in Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl |
Schmelzpunkt | 48°C to 51°C |
Siedepunkt | 284°C (732 mmHg) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2046200 |
Synonym | 2,2',5,5'-tetramethylbiphenyl, 2,2',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2',5,5'-tetramethyl, biphenyl-, 2,2',5,5'-tetramethyl, 2-2,5-dimethylphenyl-1,4-dimethylbenzene, acmc-20aokf, 2,5,2',5'-tetramethylbiphenyl, 1,1'-biphenyl,2,2',5,5'-tetramethyl, 2,2',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl # |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 210.32 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'