missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2'-Bipyridin-4,4'-dicarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′-Bipyridin-4,4′-dicarboxylsäure wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2,2′-Bipyridin-4,4′-dicarboxylsäure wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid |
Schmelzpunkt | >310°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in common organic solvents. |
Formelmasse | 244.21 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'