Learn More
2-(2 -Bromethyl)-1,3-dioxolan, 95 %, stabilisiert mit Silber, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane is used as a pharmaceutical intermediate, dioxolanes, acetals, ketals, building blocks, chemical synthesis, organic building blocks and oxygen compounds. 1,1-(Ethylenedioxy)-3-bromopropane is used in the synthesis of EGFR inhibitors. Also used in the synthesis of orally active agents of cancer and cell proliferation with quinoline substructures. It is also used as flavouring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-(2-Bromethyl)-1,3-Dioxolan wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt, Dioxolane, Acetale, Ketale, Bausteine, chemische Synthese, organische Bausteine und Sauerstoffverbindungen verwendet. 1,1-(Ethylendioxy)-3-Brompropan wird bei der Synthese von EGFR-Inhibitoren verwendet. Wird auch bei der Synthese oraler Wirkstoffe von Krebs und Zellproliferation mit Chinolin-Substrukturen verwendet. Wird auch als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Ist unmischbar mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 - 8 °C. Lichtempfindlich. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2- (2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane |
Namenshinweis | Stabilized with silver |
Dichte | 1.512 |
Siedepunkt | 68°C to 70°C (8 mmHg) |
Flammpunkt | 65°C (149°F) |
Brechungsindex | 1.479 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 103516 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only