missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2'-Dihydroxybiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2,2'-Dihydroxybiphenyl, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′-Dihydroxybiphenyl, ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
2,2′-Dihydroxybiphenyl, ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2'-Dihydroxybiphenyl |
Schmelzpunkt | 107°C to 111°C |
Dichte | 1.34 |
Siedepunkt | 314°C to 316°C |
Flammpunkt | 154°C (309°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1638363 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
IUPAC-Name | 2-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]phenol |
Formelmasse | 186.21 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,2'-Dihydroxybiphenyl
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: [1,1-Biphenyl]-2,2-diol
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'