missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
[2.2]Paracyclophan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2,2]-Paracyclophane is the raw material for the synthesis of parylene which is widely used in microelectronic integrated circuit.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2]-Paracyclophan ist der Rohstoff für die Synthese von Parylen, das in mikroelektronischen integrierten Schaltungen weit verbreitet ist.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
2,2]-Paracyclophan ist der Rohstoff für die Synthese von Parylen, das in mikroelektronischen integrierten Schaltungen weit verbreitet ist.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [2.2]Paracyclophane |
Schmelzpunkt | 283°C to 288°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1910888 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 208.3 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'