missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluortoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene, can be used as an organic fluorinated building blocks for chemical synthesis. It is also used as an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluol, kann als organisch fluorierter Baustein für die chemische Synthese verwendet werden. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Ist in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln löslich und in Wasser unlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluol, kann als organisch fluorierter Baustein für die chemische Synthese verwendet werden. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Ist in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln löslich und in Wasser unlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene |
Schmelzpunkt | -30°C |
Dichte | 1.439 |
Siedepunkt | 116°C to 117°C |
Flammpunkt | 34°C (93°F) |
Brechungsindex | 1.403 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1911885 |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in most common organic solvents and insoluble in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'