missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-Tetra-O-Benzyl-D-Glucopyranose, 98+ %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Lagerung -20 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Lagerung -20 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose |
Schmelzpunkt | 150°C to 155°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform |
Formelmasse | 540.65 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'