missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3,5-Tri-O-benzyl-beta-D-Arabinofuranose
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Beschreibung
An arabinofuranose derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Arabinofuranosederivat.
Löslichkeit
Löslich in Methanol
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Ein Arabinofuranosederivat.
Löslichkeit
Löslich in Methanol
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3,5-Tri-O-benzyl-beta-D-arabinofuranose |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol |
Formelmasse | 420.5 |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'