missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3,5-Trichlorpyridin, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 3, 5-Trichloropyridine |
Schmelzpunkt | 46°C to 50°C |
Siedepunkt | 219°C |
Flammpunkt | 113°C |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 50 g |
Formelmasse | 182.44 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,3,5-Trichloropyridine
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'