missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3,6-Trifluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2,3,6-Trifluorophenol may be employed as model compound to investigate the site-selective functionalization of halogen-bearing phenols by organometallic approach.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,6-Trifluorophenol kann als Modellverbindung eingesetzt werden, um die standortselektive Funktionalisierung halogenlagernder Phenole durch organometallischen Ansatz zu untersuchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (47.267mg/l gesch.)
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
2,3,6-Trifluorophenol kann als Modellverbindung eingesetzt werden, um die standortselektive Funktionalisierung halogenlagernder Phenole durch organometallischen Ansatz zu untersuchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (47.267mg/l gesch.)
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3,6-Trifluorophenol |
Schmelzpunkt | 31°C to 36°C |
Flammpunkt | 63°C (145°F) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 4976927 |
Synonym | phenol, 2,3,6-trifluoro, acmc-20aoho, pubchem1504, 2,3,6-trifluoro phenol, phenol,2,3,6-trifluoro, 2,3,6-tris fluoranyl phenol, 2,3,6-trifluorophenol, 2,3,6-trifluorophenol 1g, phenol, 2,3,6-trifluoro-9ci |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (47.267mg/L est.) |
Formelmasse | 148.09 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'