missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Hexandion, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2,3-Hexanedione is used to evaluate the influence of xanthan concentration on the release of aroma compounds in xanthan-thickened food model systems. It reacts with ethylenediamine to yield macrocyclic tetradentate 12-membered nitrogen donor (N4) ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Hexandion wird zur Bewertung des Einflusses der xanthanhaltigen Konzentration auf die Freisetzung von Aromaverbindungen in mit Xanthan verdickten Lebensmittelmodellsystemen verwendet. Es reagiert mit Ethylendiamin, um einen makromyclischen Tetradentat 12-gliedrigen Stickstoffspender (N4)-Ligand zu erhalten.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2,3-Hexandion wird zur Bewertung des Einflusses der xanthanhaltigen Konzentration auf die Freisetzung von Aromaverbindungen in mit Xanthan verdickten Lebensmittelmodellsystemen verwendet. Es reagiert mit Ethylendiamin, um einen makromyclischen Tetradentat 12-gliedrigen Stickstoffspender (N4)-Ligand zu erhalten.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3-Hexanedione |
Schmelzpunkt | -30°C |
Dichte | 0.937 |
Siedepunkt | 127°C to 128°C |
Flammpunkt | 28°C (82°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.412 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1224 |
Beilstein | 1699896 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'