missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,6-Collidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Beschreibung
2,4,6-Collidine is used as a tissue fixative for electron microscopy. It is useful in dehydrohalogenation reactions and acts as a solvent for the cleavage of hindered esters by anhydrous lithium iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Collidin wird als Gewebefixierungsmittel für die Elektronenmikroskopie verwendet. Es ist nützlich bei Dehydrohalogenierungsreaktionen und dient als Lösungsmittel für die Spaltung von gehinderten Estern durch wasserfreies Lithiumiodid.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar. Mischbar mit Äther, Methanol, Aceton, Chloroform, Benzol, Toluol und verdünnten Säuren.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Säuren.
2,4,6-Collidin wird als Gewebefixierungsmittel für die Elektronenmikroskopie verwendet. Es ist nützlich bei Dehydrohalogenierungsreaktionen und dient als Lösungsmittel für die Spaltung von gehinderten Estern durch wasserfreies Lithiumiodid.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar. Mischbar mit Äther, Methanol, Aceton, Chloroform, Benzol, Toluol und verdünnten Säuren.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Collidine |
Schmelzpunkt | -43°C |
Dichte | 0.916 |
pH | 9 to 10 |
Siedepunkt | 171°C to 172°C |
Flammpunkt | 54°C (129°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.498 |
Menge | 25 mL |
UN-Nummer | UN1992 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'