missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,6-Trihydroxybenzoesäure-Monohydrat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Trihydroxybenzoesäure-Monohydrat ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt, die in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färberfeldern verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2,4,6-Trihydroxybenzoesäure-Monohydrat ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt, die in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färberfeldern verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate |
Schmelzpunkt | ∼210°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2212148 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 188.14 (170.12 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 94% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'