missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,6-Triiodphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2,4,6-Triiodophenol is used as an iodinated disinfection by product formed during chlorination of sewage effluents. It is also used as a potent thyroid disrupting chemical and to investigate deiodinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Triiodphenol wird als jodhaltige Desinfektion durch ein Produkt verwendet, das während der Chlorierung von Abwässern gebildet wird. Es wird auch als potente chemische Störung der Schilddrüse und zur Untersuchung von Deiodinase verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatibel mit sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
2,4,6-Triiodphenol wird als jodhaltige Desinfektion durch ein Produkt verwendet, das während der Chlorierung von Abwässern gebildet wird. Es wird auch als potente chemische Störung der Schilddrüse und zur Untersuchung von Deiodinase verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatibel mit sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Triiodophenol |
Schmelzpunkt | 156°C to 160°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2046861 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 471.8 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'