missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,6-Trimethylstyrol, 95 %, stab. mit 500 ppm 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2,4,6-Trimethylstyrene is used as an intermediate to produce other chemicals like 2-Methoxy-1-(2, 4, 6-trimethyl-phenyl)-ethanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Trimethylstyrol wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung anderer Chemikalien wie 2-Methoxy-1-(2, 4, 6-trimethylphenyl)-ethanon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2,4,6-Trimethylstyrol wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung anderer Chemikalien wie 2-Methoxy-1-(2, 4, 6-trimethylphenyl)-ethanon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Trimethylstyrene |
Namenshinweis | stabilized with 500ppm 4-tert-butylcatechol |
Dichte | 0.908 |
Siedepunkt | 208°C to 209°C |
Flammpunkt | 75°C (167°F) |
Brechungsindex | 1.5295 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1904365 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 146.23 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'