missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(4-Bromphenoxy)-tetrahydropyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran can be used to produce 4-bromo-phenol at temperature of 20°C. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(4-Bromphenoxy)tetrahydropyran kann verwendet werden, um 4-Bromphenol bei einer Temperatur von 20 °C zu produzieren. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
2-(4-Bromphenoxy)tetrahydropyran kann verwendet werden, um 4-Bromphenol bei einer Temperatur von 20 °C zu produzieren. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran |
Schmelzpunkt | 55°C to 58°C |
Menge | 10 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 257.13 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'