Learn More
2,4-Di-tert-Butylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,4-Di-tert-butylphenol is used to study its alkylation reaction with cinnamyl alcohol in the presence of Al-substituted disordered hexagonal molecular silica catalysts. It is a raw material for phosphite anti-oxidants. The antioxidants are primarily used in the manufacture of polyolefins. It is also used as an intermediate for the preparation of UV stabilizers and in manufacturing of pharmaceuticals and fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,4-Di-tert-Butylphenol wird verwendet, um dessen Alkylierungsreaktion mit Cinnamylalkohol in Anwesenheit von Al-substituierten hexagonalen Molekül-Silika-Katalysatoren zu untersuchen. Es ist ein Rohstoff für Phosphitantioxidantien. Die Antioxidantien werden hauptsächlich bei der Herstellung von Polyolefinen verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für die Vorbereitung von UV-Stabilisatoren und bei der Herstellung von Pharmazeutika und Duftstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Äther, Aceton, Chloroform. 2,4-Di-tert-Butylphenol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Di-tert-butylphenol |
Schmelzpunkt | 53°C to 57°C |
Dichte | 0.887 |
Siedepunkt | 265°C |
Flammpunkt | 129°C (264°F) |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 1910383 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol,ether,acetone,chloroform. 2,4-Di-tert-butylphenol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 206.33 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only