missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Dibrombenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Ist eine halogenierte Verbindung für die Proteomikforschung. Wird auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Ist eine halogenierte Verbindung für die Proteomikforschung. Wird auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Dibromobenzyl alcohol |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 3241294 |
Synonym | 2,4-dibromophenyl methanol, 2,4-dibromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromobenzenemethanol, benzenemethanol,2,4-dibromo, pubchem9781, 2,4-dibromobenzylalcohol, acmc-1bfu5, 2,4-bis bromanyl phenyl methanol |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 265.98 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'