missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Dichlor-6-methylpyridin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Dichloro-6-methylpyridine |
Siedepunkt | 205°C to 206°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 111084 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 162.01 |
Reinheit (%) | ≥97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'