missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Difluor-1-nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2,4-Difluoronitrobenzene has been used in the synthesis of 2,4-difluoro-5-nitrobenzenesulfonic acid via sulfonation reaction, (±)-horsfiline and resin-bound-2-arylaminobenzimidazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Difluoronitrobenzol wurde bei der Synthese von 2,4-Difluoro-5-Nitrobenzenesulfonsäure über Sulfonationsreaktion, (±)-Horsfilin und harzgebundene 2-Arylaminobenzimidazole verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Für ausreichende Belüftung sorgen.
2,4-Difluoronitrobenzol wurde bei der Synthese von 2,4-Difluoro-5-Nitrobenzenesulfonsäure über Sulfonationsreaktion, (±)-Horsfilin und harzgebundene 2-Arylaminobenzimidazole verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Für ausreichende Belüftung sorgen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene |
Schmelzpunkt | 9°C to 10°C |
Dichte | 1.45 |
Siedepunkt | 203°C to 204°C |
Flammpunkt | 90°C (194°F) |
Brechungsindex | 1.513 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 2048034 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'